Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Planksteun, type A hoogteverstelling met steunpen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Materiaal gemaakt van verzinkt staal, dus robuust en corrosiebestendig
- Verstelbaar tot 6 mm met plank vrijwel helemaal erin geduwd
- SW 10 planksteun met kartelrand
- Zit stevig in het boorgat en is gemakkelijk te monteren
- Geschikt vanaf materiaaldikte van 22 mm
- Draagvermogen: kan een gelijkmatig verdeeld gewicht van 85 kg per m2 dragen, maximale plankdiepte van 250 mm, maximale afstand tussen planksteunen = 700 mm
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!