Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VAKU-acrylplamuur
Kant-en-klare 1-componentplamuurpasta op waterbasis
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Gebruiksklaar, snel en eenvoudig aan te brengen. Dit bespaart tijd en vereist geen harder
- Het vulmiddel kan worden geschuurd en overgeschilderd met diverse lakken en vernis
- Goede hechting en opvulling
- Het product is oplosmiddelvrij, heeft een lage emissie en is geurarm, waardoor het milieuvriendelijk is
Alleen voor gebruik binnen. Bij het schuren dient een fijnstofmasker te worden gedragen. VAKU-acrylplamuur koel maar vorstvrij bewaren. Niet aan direct zonlicht blootstellen. In ongeopende verpakking 1 jaar houdbaar.
| Kant-en-klare 1-componentplamuurpasta op waterbasis | ||||
| Onderdeel | Oppervlak | Voorbereidende werkzaamheden vóór het vullen | Voorbehandeling | Tussentijdse en laatste behandeling |
| 1. | Timmerwerk Hout Metaal | Het oppervlak moet droog en vrij van stof, vet en losse deeltjes zijn. Let op het risico van verkleuring/bloeding door nicotine, roest, enz. In deze gevallen moet een isolerende primer worden aangebracht. | Onbehandeld hout en metaal moeten met een primer worden behandeld. Wij raden u aan zeer absorberende oppervlakken met een primer te behandelen om ongelijkmatige absorptie van het oppervlak te voorkomen. | Na het schuren adviseren wij een tussenbehandeling met een geschikte primer voordat u de toplagen aanbrengt. Kan worden behandeld met bijna alle lak en vernis die verkrijgbaar zijn in winkels. |
| 2 | Gipsplaat en spaanplaat | Zie artikel 1. | Zie artikel 1. | Zie artikel 1. |
| 3. | Gipsverbindingen | Niet aanbevolen. Het materiaal is niet geschikt voor dit gebied. | ||
| 4. | Behang en stoffen | Zie artikel 1. | Zie artikel 1. | Zie artikel 1. |
| 5. | Natte ruimtes | Niet aanbevolen. Het materiaal is niet geschikt voor dit gebied. | ||
| 6. | Beton Gasbeton Kalszandsteen Pleisterwerk binnen | Niet aanbevolen. Het materiaal is niet geschikt voor dit gebied. | ||
| 7. | Deze productinformatie is naar beste weten samengesteld en voldoen aan onze nieuwste toepassingsmethoden. Ze kunnen en moeten echter alleen als aanbeveling worden beschouwd, omdat de verschillende eigenschappen van het oppervlak, werkmethoden en toepassingen buiten onze controle liggen. Er moet aandacht worden besteed aan speciale gevallen die voortvloeien uit omstandigheden op de locatie. | |||
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Technische informatie of advies verstrekt door onze gratis klantenservice wordt verstrekt met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de informatie deel uitmaakt van onze contractueel overeengekomen omvang van diensten of de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Voor plamuren, ook van hele oppervlakken, bijv. op deurbladen, houten balken, houten en stalen deur- en raamkozijnen en dergelijke.
Breng VAKU-acrylplamuur aan met een stalen plamuurmes bij temperaturen niet lager dan +5 °C. Het oppervlak moet schoon, stabiel en droog zijn. Maximale laagdikte ca. 2 mm. Sterk zuigende oppervlakken, stalen oppervlakken en onbehandelde houten oppervlakken moeten worden voorbehandeld met een hechtprimer. Bij het schuren dient een fijnstofmasker te worden gedragen. Vóór het aanbrengen van behang of verf geschuurde oppervlakken intensief van stof ontdoen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!