Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Plamuur VAKU 60
TIN-metallic-plamuur op basis van polyesterhars met aluminiumpigmentering voor de automotive-industrie en voertuigreparaties
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Plamuur van hoge kwaliteit
- Vulmiddel- en harscombinaties van hoge kwaliteit maken poriënvrij, gesloten plamuren mogelijk van verdiepingen en oneffenheden
- Geringe stofontwikkeling bij het schuren
Voor strenge kwaliteitseisen
Aluminiumpigmentering garandeert een extreem hoge sterkte in combinatie met metalen oppervlakken
Plamuur is gevoelig voor overmatig snel drogen. Let op! - Gevaar voor scheurvorming boven 80 °C
Met name oppassen bij gebruik van infraroodstralers
Max. toelaatbaar VOC-gehalte VAKU 60: 250 g/l van productcategorie 2(b). Max. VOC-gehalte in overeenstemming met de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOCFarbV): 14 g/l
Polyesterplamuur zal niet uitharden onder +10 °C.
Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
Optimale hechting en stabiliteit
- Uitstekend te gebruiken op verticale oppervlakken, bijv. in de containerbouw, silobouw, voertuigbouw, voertuigonderdelen, enz.
- Uitstekende hechting op ijzer, staal, aluminium, galvanisch verzinkte en thermisch verzinkte oppervlakken
Tinvervangende plamuur
Kan worden gebruikt bij schadereparaties ter vervanging van soldeertin
- Auto/cargo: In de automotive-industrie en bij voertuigreparaties met uitstekende hechting op staal, aluminium, zink en thermisch verzinkte oppervlakken. Bij uitstek geschikt als tinvervangende plamuur bij het vervangen van onderdelen.
- Metaal: In de machine- en staalbouw voor het wegwerken van blazen en lasnaden. Optimale hechting op staal, aluminium, zink en thermisch verzinkte oppervlakken
Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Oppervlakken schuren.
Waar mogelijk polyester materiaal alleen droog schuren vanwege zijn gevoeligheid voor water
- Dosering: 2% harder
- Verwerkingsduur: 4-5 minuten bij 20°C
- Droogtijd: 20-30 minuten bij 20°C
- Schuurpapier: P80-280 - Nat alleen na volledige droging
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!