Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Plafondhaak

Eenvoudige montage van plafondlampen & co met plafondhaken

Plafondhaken zijn even populair en wijdverbreid in de handel als in particuliere huishoudens. Enerzijds kunnen de praktische ronde haken snel en zonder extra gereedschap worden vastgeschroefd. Anderzijds zijn zij geschikt voor uiteenlopende toepassingen - typisch voor hangende plafondlampen, maar ook voor groot formaat foto's en andere installaties binnenshuis. Würth biedt plafondhaken en andere haken in verschillende uitvoeringen en vele verschillende maten. Lees meer over plafondhaken en maak kennis met de andere haken uit het omvangrijke Würth productassortiment.

Plafondhaken voor bevestiging zonder gereedschap aan verschillende plafonds

Plafondhaken zijn verkrijgbaar in verschillende ontwerpen en uitvoeringen, afhankelijk van het soort toepassing. Ook bij Würth vinden bouwprofessionals een grote keuze aan de praktische schroefhaken. Zij hebben alle de karakteristieke open ronde haak, maar er zijn verschillen in de draad. Zo omvat het Würth productassortiment zowel klassieke plafondhaken met houtschroefdraad, die eenvoudig in houten bekistingen en gipsplaten kunnen worden geschroefd, als ronde haken zonder schroefdraadpunt, die door middel van pluggen of schroefdraadgaten worden bevestigd. Speciaal voor toepassingen in bekistingsplaten en andere plafondbekledingen biedt Würth ronde haken aan met een kraag die voorkomt dat de plafondhaak te strak wordt aangedraaid of "doorschiet".

Geschikte plafondhaken voor alle montage- en installatietoepassingen

Plafondhaken zijn gewoonlijk gemaakt van gegalvaniseerd of gepassiveerd staal of van roestvrij staal om ze geschikt te maken voor een breed scala van toepassingen. Bij de keuze van de passende plafondhaken in de Würth online shop zijn vooral de afmetingen van de haak en de draad van belang:

  • Lengte plafondhaak: De lengte van de plafondhaak is bepalend voor de draagkracht. Tegelijkertijd speelt de keuze van de juiste lengte een rol voor het visuele uiterlijk, aangezien plafondhaken gewoonlijk zo onopvallend mogelijk worden aangebracht.

  • Draadlengte: De draadlengte is eveneens bepalend voor de draagkracht van een haak, vooral in verhouding tot de haaklengte. Tegelijkertijd moet de draadlengte worden afgestemd op het constructietype van het plafond, bijvoorbeeld in het geval van een verlaagd plafond.

  • Diameter van de haak: De diameter van de haak moet worden afgestemd op het ophangmateriaal, vooral wanneer elektrische kabels of kettingen van een lampophanging over de plafondhaak lopen - dit zorgt voor een veilige ophanging.

  • Nominale diameter: De nominale diameter van de schroefdraad speelt een rol, vooral als u deuvels gebruikt of een schroefdraad voorboort. Alle plafondhaken van Würth hebben een metrische schroefdraad, waarvan u de nominale diameter in de productbeschrijving in de Würth online shop en in de Würth-productcatalogus kunt vinden.

Bevestigingstechniek voor professionals: plafondhaken en andere haken van Würth

Als specialist voor bevestigingstechniek biedt Würth niet alleen diverse plafondhaken, maar ook een breed scala aan andere haken voor tijdelijke en permanente montage- en bevestigingsdoeleinden - van veelzijdige wandhaken via ringhaken en S-haken tot en met zware kettinghaken.