Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Plafondhaken, sterk gebogen met houtschroefdraad, RVS A2, blank

PLAFONDHAAK-STERK-HO-A2-D8,9-120X22

Art.-nr. 5067004040

EAN 4061975687357

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Plafondhaken, sterk gebogen met houtschroefdraad, RVS A2, blank

Art.-nr. 5067004040

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 20 st
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
RVS A2

Oppervlakte

Blank

Nominale diameter (d1)

8,9 mm

Lengte (l1)

120 mm

Schroefdraadlengte (lg) (lg)

45 mm

Schachtdiameter

8,9 mm

Breedte van opening (w)

22 mm

Max. draagvermogen

125 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie