Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Pijpbeugels

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Pijpbeugels

Veilig houvast voor pijpleidingen: Pijpklemmen van Würth

Wanneer pijpleidingen stevig moeten worden vastgehouden, worden pijpklemmen in hun verschillende uitvoeringen gebruikt. De klemmen moeten bestand zijn tegen verschillende eisen, zoals uitzetting, extreme temperaturen of contact met bijtende stoffen. Würth biedt zijn klanten een uitgebreid assortiment buisklemmen voor gebruik in de sanitair-, verwarmings- en airconditioningssector. Meer informatie over de producten en hun mogelijke toepassingen.

Pijpklemmen moeten voldoen aan de eisen van de omgeving

Niet alle pijpklemmen kunnen overal worden gebruikt. Daarom moet vóór de installatie worden nagegaan of de klem bestand is tegen de stoffen en materialen in de omgeving. Bijzondere voorzichtigheid is geboden bij extreme temperaturen, hete oliën, minerale oliën of koolwaterstoffen. Bij buisklemmen die buiten of in een vochtige omgeving worden gebruikt, moet er ook op worden gelet dat zij afdoende tegen corrosie worden beschermd. Afhankelijk van de eisen zijn buisklemmen verkrijgbaar met of zonder rubber inlage of in een speciale brandwerende uitvoering.

Würth biedt een breed assortiment aan buisklemmen

Klemmen met vast punt voorkomen verschuivingen tussen buis en structuur. EPDM rubberen inzetstukken zorgen voor een effectieve constructiegeluidsisolatie in Würth vaste puntklemmen. 

Tweedelige klemmen worden bevestigd met twee schroefpluggen aan elke kant, waardoor een optimale vergrendeling mogelijk is in geval van grotere toleranties van de pijpdiameter.

Scharnierende buisklemmen uit één stuk worden gebruikt in verschillende sectoren zoals de drinkwatertechniek, huis- en verwarmingsinstallaties en de gebouwentechniek. Würth biedt speciale buisklemmen met persvergrendeling aan, die een snelle klemming van de borgschroef mogelijk maken, zelfs zonder gereedschap. Tijdens de voormontage kan het slot veilig en gemakkelijk worden ingeschakeld door middel van het klikslot. Vooral bij de assemblage van overhead, zorgt dit voor inspanningsbesparend werken. Bovendien biedt Würth buisklemmen met innovatieve snelsluiting met verkorte klemschroef, wat zorgt voor tijdsbesparing bij de montage.

Klem voor koelpijpen: In de koel- en klimaatregelingstechniek is het noodzakelijk buisklemmen met een geïntegreerd isolatie-inzetstuk te gebruiken. Koelpijpklemmen van Würth bestaan daarom uit een hardschuimkern met lastverdeelplaat en een ommanteling van rubber, zodat een extra afdichting met dichtingsmassa niet nodig is.

Ventilatiepijp klem: Würth ventilatiebuisklemmen zijn ideaal voor de bevestiging van spiraalbuisrollen en luchtkanalen met ronde doorsneden. Zij worden hoofdzakelijk gebruikt in airconditioning, ventilatie en procestechniek.

Bevestigingsmaterialen voor sanitair, verwarming & airconditioning - bestellen bij Würth

Buisklemmen voor diverse toepassingen kunnen bij Würth online worden besteld, maar ook ter plaatse in de talrijke Würth-vestigingen worden gekocht. Als u vragen hebt over de toepassingsmogelijkheden of de bevestiging, helpen de medewerkers van de service hotline u graag verder.