Leidingbeugel TIPP® Smartlock GS
Leidingbeugel TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS - 1
Leidingbeugel TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS - 2
Leidingbeugel TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS - 3
Leidingbeugel TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS - 4
Leidingbeugel TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Leidingbeugel TIPP® Smartlock GS

Standaard scharnierende pijpbeugel. Met exclusieve Würth snelsluiting voor betrouwbare en snelle montage.

  • Min./max. temperatuurbestendigheid: -40 tot 120 °C
  • Materiaal: Staal
  • Oppervlakte: Verzinkt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 20-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Min./max. klembereik Aansluitingss... Metaalbandbre... Dikte metalen riem Aantal VE
Prijs/VE
0543058115
108-115 mm M8 x M10 23 mm 2 mm
20 st
0543058051
48-51 mm M8 20 mm 1,5 mm
60 st
0543068060
57-60 mm M8 20 mm 1,5 mm
50 st
0543058014
11-14 mm M8 20 mm 1,5 mm
150 st
0543058020
15-20 mm M8 20 mm 1,5 mm
150 st
0543058025
21-25 mm M8 20 mm 1,5 mm
150 st
0543058030
26-30 mm M8 20 mm 1,5 mm
120 st
0543058035
31-35 mm M8 20 mm 1,5 mm
100 st
0543058039
36-39 mm M8 20 mm 1,5 mm
100 st
0543058043
40-43 mm M8 20 mm 1,5 mm
80 st
0543058048
44-48 mm M8 20 mm 1,5 mm
60 st
0543058056
52-56 mm M8 20 mm 1,5 mm
60 st
0543058061
57-61 mm M8 20 mm 1,5 mm
50 st
0543058065
62-65 mm M8 20 mm 1,5 mm
50 st
0543058072
66-72 mm M8 20 mm 1,5 mm
40 st
0543058077
73-77 mm M8 20 mm 1,5 mm
40 st
0543058082
78-82 mm M8 20 mm 1,5 mm
40 st
0543058090
83-90 mm M8 20 mm 1,5 mm
30 st
0543058098
91-98 mm M8 x M10 23 mm 2 mm
20 st
0543058107
99-107 mm M8 x M10 23 mm 2 mm
20 st
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
  • Continu klembereik van 11 -115 mm

  • Clip van verenbandstaal beveiligd tegen draaien

  • Schroefkop kan in de beugel worden verzonken dankzij de uitsparing

  • Versterkt met rillen in de klemband

  • Genopte ponsgaten zorgen voor extra bescherming tegen het verliezen van de klemschroef

  • Klemschroef M5 met combinatiesleuf voor sleuf- en platkopschroevendraaiers