In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
15 artikel(en) met 312 versies gevonden
Voor het bevestigen van leidingen in alle technisch systemen
Tweedelige beugel met twee sluitbouten en geluiddempende inlage van EPDM-rubber
Deze pijpbeugel met inlage biedt uitstekende corrosiebestendigheid dankzij de BUP 1000 coating, ideaal voor diverse leidingmaterialen. De EPDM-geluidsisolatie zorgt voor een stille en betrouwbare bevestiging.
Deze pijpbeugel biedt uitstekende corrosiebestendigheid en is ideaal voor kunststof buizen met een diameter van 16 tot 200 mm.
Universele beugel voor horizontale en verticale montage, geschikt voor alle buistypes.
De twee schroeven zorgen voor een betere pasvorm op de buis
Met exclusieve snelsluiting voor veilige en snelle montage
Pijpbeugel met twee schroeven voor hoge belastingen
Pijpbeugels met twee schroeven zorgen voor een betere pasvorm op de buis
Tweedelige buisklem met rode rubberen inzet op siliconenbasis
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.