Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Pijpbeugel TIPP® Smartlock 2 GS Met exclusieve Würth snelsluiting voor veilige en snelle installatie
Pijpbeugel TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Met exclusieve Würth snelsluiting voor veilige en snelle installatie - 1
Pijpbeugel TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Met exclusieve Würth snelsluiting voor veilige en snelle installatie - 2
Pijpbeugel TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Met exclusieve Würth snelsluiting voor veilige en snelle installatie - 3
Pijpbeugel TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Met exclusieve Würth snelsluiting voor veilige en snelle installatie - 4
Pijpbeugel TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Met exclusieve Würth snelsluiting voor veilige en snelle installatie - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Pijpbeugel TIPP® Smartlock 2 GS Met exclusieve Würth snelsluiting voor veilige en snelle installatie

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 22-uitvoeringen
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
Twee borgschroeven voor een verbeterde aanpassing aan de buisafmetingen


Pijpbeugel kan wijd worden geopend voor een snelle en eenvoudige buismontage, met name bij bovenhoofdse werkzaamheden



Borgnokken aan beide zijden om verlies van schroeven te voorkomen



Zeskantkop klemschroeven (10 mm) en extra inwendige aandrijving


Maximaal klembereik 26-28 mm M6x25 mm, alle andere afmetingen M6x30 mm



Profielrubber voor uitstekende glij-eigenschappen van buizen tijdens de voormontage


B2-brandclassificatie, vormt geen brandende druppels



Combinatiemoerverbinding M8/M10, 13 mm, gelast op 4 punten



Geluidsisolatie conform DIN 4109



Cradle to Cradle®-gecertificeerd


  • Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen

  • Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB