Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Juniorfix persluchtverwerkingspistool

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Juniorfix persluchtverwerkingspistool

Krachtig en licht persluchtverwerkingspistool voor het aanbrengen van producten in patronen. Ideaal voor lijmen en afdichtmiddelen met een hoge en lage viscositeit.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
  • Het lichte, compacte en ergonomische ontwerp zorgt voor comfortabel werken in elke situatie

  • De roterende drukregelaar op de hendel maakt langzame of snelle toepassing mogelijk - het debiet kan ook nauwkeurig worden geregeld met behulp van de trigger

  • De geïntegreerde demper op de snelstartklep zorgt voor een optimale beweging

  • De volledig gesloten behuizing beschermt belangrijke onderdelen zoals de luchttoevoer en vergemakkelijkt het reinigen
Opmerking

Het gemiddelde verbruik voor persluchtverwerkingspistolen is ca. 7,2 liter/minuut.


Let op: De maximale werkdruk voor het aanbrengen van afdichtmiddelen is 6 bar.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.