Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Druckfix persluchtverwerkingspistool
Krachtig en licht persluchtverwerkingspistool voor het aanbrengen van producten in zakgoederen. Ideaal voor lijmen en afdichtmiddelen met een hoge en lage viscositeit.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Het lichte, compacte en ergonomische ontwerp zorgt voor comfortabel werken in elke situatie
- De roterende drukregelaar op de handgreep maakt nauwkeurige toepassing mogelijk, van langzaam naar snel, en is ook fijn instelbaar met behulp van de trekker
- De geïntegreerde demper op de snelstartklep zorgt voor een optimale beweging
- De volledig gesloten behuizing beschermt gevoelige onderdelen zoals de luchttoevoer en vergemakkelijkt het reinigen
Het gemiddelde verbruik voor persluchtverwerkingspistolen is ca. 7,2 liter/minuut. Let op: De maximale werkdruk voor het aanbrengen van afdichtmiddelen is 6 bar.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!