Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Persluchtspijkerpistool DSN 5090 22°

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Persluchtspijkerpistool DSN 5090 22°

Krachtig persluchtspijkerpistool voor het verwerken van ronde-kopnagels op strip onder een hoek van 21–22°, met een diameter van 2,9–4,1 mm en een lengte van 50–90 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Beschermt kwetsbare werkoppervlakken


door diepte-instelling zonder gereedschap



Variabele toepassingen


Schakelaar met dubbele functie voor het omschakelen van enkele activering naar activering met contact, evenals verstelbaar hervulbaar magazijn voor nagels van verschillende maten.



Lange levensduur


door detectie van leeg magazijn en in de handgreep ingebouwd luchtfilter.



Veilig werken door speciaal gevormde triggers


Klemt aan het materiaal, waardoor het risico op wegglijden van het apparaat wordt verkleind.



Gebruiksvriendelijk


Lichte magnesiumbehuizing met instelbare luchttoevoer en riemhaak.

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten