Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Persluchtnietpistool, DKG 1040
Praktisch en krachtig apparaat voor het aanbrengen van nieten met een breedte van 5,7 mm en een lengte van 10-40 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Onderhoudsvrij apparaat met lange levensduur voor een breed scala aan toepassingen
Krachtige, olievrije aandrijving
Flexibel en veelzijdig
Schakelaar met dubbele functie voor het omschakelen van enkele activering naar activering bij contact, en rubberen neusstuk voor kwetsbare oppervlakken
Diepte-instelling zonder gereedschap
Maakt snelle aanpassing van de insteldiepte mogelijk, die het werkoppervlak beschermt
Prettig, ergonomisch en comfortabel werken
Het apparaat biedt gereedschapsloze toegang voor eenvoudige probleemoplossing en komt met een verstelbare luchttoevoer en een riemhaak
Nippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen.
Gebruikt voor panelen, houten verpakkingsmateriaal, meubels en palletbevestigingen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!