Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Juniorfix persluchtkitpistool
Krachtig en licht persluchtkitpistool voor het aanbrengen van producten in cartridges. Ideaal voor kleefstoffen en afdichtmiddelen met hoge en lage viscositeit.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gemakkelijk in gebruik
Licht, compact en ergonomisch ontwerp
Rotatiedrukregelaar op greep voor langzaam en snel uitdrukken van materiaal
Fijnafstelling van de stromingssnelheid via de trekker mogelijk.
Optimale verplaatsing
Demper op snelactiveringsventiel
Bescherming van bijv. persluchtcomponenten een eenvoudig te reinigen
Volledig omsloten behuizing
Het gemiddelde verbruik voor persluchtkitpistolen is circa 7,2 liter/minuut.
Let op: De maximale werkdruk voor het opbrengen van kitten is 6 bar.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!