Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Persluchtdecoupeerzaag DST mini
Zeer compacte, krachtige persluchtdecoupeerzaag voor lange werktijden en de zwaarste toepassingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Het compacte ontwerp en het lage gewicht maken precisiewerk mogelijk, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
- Het praktische ontwerp maakt het gereedschap zeer comfortabel om te geleiden, terwijl de met rubber beklede greep voorkomt dat de handgreep koud wordt tijdens het werken
- Optimale afstelling van de slag aan het materiaal
- Roterende luchtinlaat met luchtstroomregelaar
- De verstelbare slede maakt nauwkeurige afstelling van de zaagdiepte mogelijk
- Bij regelmatig gebruik dient het elektrisch gereedschap dagelijks licht te worden geolied via de persluchtaansluiting. Het gebruik van een olievernevelaar wordt aanbevolen
- Steeknippel niet inbegrepen
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Ideaal voor het zagen van aluminium, kunststof, glasvezel (max. 4 mm) en plaatstaal tot 1,6 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!