Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Persluchtdecoupeerzaag DST 380
Robuuste carrosseriezaag voor een lange levensduur en zware toepassingen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De hendel van het veiligheidsventiel voorkomt onbedoeld inschakelen
- De met rubber beklede greep zorgt voor aangenaam en comfortabel werken
- 180° draaibaar zaagblad maakt het gereedschap geschikt voor werken boven het hoofd
- Dankzij de geïntegreerde vermogensregeling kan het gereedschap flexibel worden gebruikt in verschillende werkgebieden
- De verstelbare slede maakt nauwkeurige en precieze afstelling van de zaagdiepte mogelijk
- Bij regelmatig gebruik dient het elektrisch gereedschap dagelijks licht te worden geolied via de persluchtaansluiting. Het gebruik van een olievernevelaar wordt aanbevolen.
- Steeknippel niet inbegrepen
Ideaal voor het snijden van aluminium, kunststof, glasvezel (max. 4 mm) en plaatstaal tot 1,6 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!