Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Pneumatische decoupeerzaag DST mini
Zeer compacte en krachtige pneumatische decoupeerzaag voor lange bedrijfsduur en de zwaarste toepassingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Klein en compact
Door een compact ontwerp en een laag gewicht perfect voor moeilijk bereikbare plaatsen.
Praktisch
Zeer handig en gebruiksvriendelijk. De rubberen coating voorkomt dat de handgreep afkoelt tijdens het werken.
Optimale afstelling van de slaglengte op het te verwerken materiaal
Draaibare luchtinlaat met luchtstroomregelaar
Nauwkeurige snijdiepte-instelling
Instelbare geleider
- Bij regelmatig gebruik dient de machine dagelijks licht te worden geolied via de persluchtaansluiting. Het gebruik van een olievernevelaar wordt aanbevolen.
- Steeknippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Ideaal voor het zagen van aluminium, kunststof, glasvezel (max. 4 mm) en plaatmetaal tot 1,6 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!