Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Pneumatisch nietpistool DKG 1040
Praktisch en krachtig apparaat voor het aanbrengen van nieten met een breedte van 5,7 mm en een lengte van 10-40 mm.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Onderhoudsvrij apparaat met lange levensduur voor een breed spectrum aan toepassingen
Krachtige, olievrije aandrijving
Flexibel en veelzijdig
Schakelaar met dubbele functie voor het omschakelen van enkele activering naar activering bij contact, en rubber neusstuk voor kwetsbare oppervlakken
Diepteverstelling zonder gereedschap
Snel afstellen van de insteldiepte mogelijk, wat werkoppervlakken beschermt
Aangenaam, ergonomisch en comfortabel werken
Apparaat biedt toegang zonder gereedschap voor eenvoudige probleemoplossing, instelbare luchttoevoer, een riemclip
Steeknippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen.
Gebruikt voor panelen, houten verpakkingsmateriaal, meubels en palletbevestigingen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!