Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Perslucht hakhamer DMH 10
Zeer robuuste, krachtige hakhamer met optimale gewichtsverdeling en trillingsdemping. Ideaal voor carrosseriewerk, waaronder het uitnemen van panelen, de grove verwijdering van coatings of het weghalen van roest van metalen onderdelen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeer duurzaam en geïsoleerd tegen koude
Robuuste en deels met rubber beklede behuizing
Heel handig en gebruiksvriendelijk
Ergonomisch gevormde antisliphandgreep
De slagkracht kan voortdurend en nauwkeurig worden geregeld
Instelbare trekker
Inclusief praktische kunststof koffer en uitgebreide set accessoires
Met borgveer en alternatieve snelspankop voor het gemakkelijk wisselen van beitels, en 5 beitels van speciaal staal voor een lange levensduur
2-in-1
In combinatie met de optionele schroefhulpstuk kan hij tevens worden gebruikt als naaldbikhamer.
- De beitelhamer is niet geschikt voor beton.
- Bij regelmatig gebruik dient de machine dagelijks licht te worden geolied via de persluchtaansluiting. Het gebruik van een olievernevelaar wordt aanbevolen.
- Steeknippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!