Wat is een hakhamer en hoe werkt het?
Een hakhamer, ook wel beitelhamer, sloophamer, brekhamer of demolition hammer, is een elektrisch of accu-aangedreven machine die uitsluitend hakt en beitelt zonder rotatiebeweging. De machine genereert een pneumatisch of elektropneumatisch klopsignaal dat via een beitel in het te breken materiaal wordt overgedragen.
Slagenergie loopt van 5J (lichte hakhamer voor tegelwerk) tot 30J (zware sloophamer voor beton). Slagfrequentie varieert van 900 tot 2.900 slagen per minuut. De beitelhouder is SDS-plus (lichte modellen), SDS-max of hexagonaal (zware modellen). Gewicht varieert van 3 kg (compact) tot 12 kg (zwaar sloopmodel).
Soorten hakhamers bij Würth
Würth biedt hakhamers in lichte, middelzware en zware uitvoeringen voor elk breekwerk.
Lichte hakhamer (3-5 kg, 5-10J)
Voor het verwijderen van tegels, het hakken van kanalen in binnenwanden (gipsblokken, baksteen) en licht betonbreekwerk. SDS-plus beitelhouder. Eenhandig gebruik mogelijk bij tegelwerk en dunne wandmaterialen. Vermogen 800-1.200W of 18V AM-accu.
Middelzware hakhamer (5-8 kg, 10-20J)
Voor kanaalfrezen in beton, verwijderen van chape, breekwerk in metselwerk en fundatiebeton. SDS-max beitelhouder voor bredere beitels. Vermogen 1.300-1.600W. Antitrillingssysteem voor vermindering van HAV-blootstelling bij langdurig gebruik.
Zware sloophamer (8-12 kg, 20-30J)
Voor zwaar sloopwerk: fundering breken, betonvloeren openbreken, betonwanden hakken. Hexagonale beitelhouder (28mm of 30mm) voor de zwaarste beitels. Vermogen 1.500-2.000W. Gebruiksduur per dag beperkt door Arborichtlijnen voor HAV-blootstelling.
Accu hakhamer (18V AM)
Draadloze uitvoering voor licht tot middelzwaar breekwerk zonder stroomaansluiting. SDS-plus of SDS-max beitelhouder. Slagenergie 3-8J. Compatibel met het Würth 18V AM-accusysteem. Ideaal voor installatiewerk in ruimten zonder stroom.
Hoe kiest u de juiste hakhamer?
De materiaalweerstand en de dagelijkse gebruiksduur bepalen de keuze.
Kies een lichte hakhamer (5-10J) voor tegelwerk en lichte binnenwanden. Kies een middelzware hakhamer (10-20J) voor kanaalfrezen in beton en kloostermopmetselwerk. Kies een zware sloophamer (20-30J) voor fundering en gewapend beton. Let op de HAV-waarde (hand-armtrillingsniveau in m/s2): bij dagelijkse gebruiksduren boven 2 uur is een hakhamer met actief antitrillingssysteem verplicht op grond van de Arbo-richtlijnen voor trillingshinder.
Veilig hakken en beitelen: vijf stappen
- Controleer altijd op verborgen leidingen en kabels in de te bewerken wand of vloer via een kabeldetector; raakpunt met een stroomkabel veroorzaakt direct gevaar.
- Draag veiligheidsbril, gehoorbescherming (hakhamers produceren 95-110 dB) en een stofmasker (P3) bij betonbreekwerk.
- Beperk de dagelijkse gebruiksduur op basis van de HAV-waarde van de machine; raadpleeg de handleiding voor de A(8)-grenswaarde en houd een trillingsdagboek bij bij intensief gebruik.
- Smeer de beitelsteel regelmatig met SDS-vet voor soepele slag en bescherming van de beitelhouder; drooggelopen beitelhouders slijten snel en geven imprecise slagen.
- Bewerk beton en metselwerk altijd van boven naar beneden bij verticaal hakwerk; breekstukken vallen dan weg van de machinist en het werkgebied is beter zichtbaar.
Toepassingen per branche
De hakhamer is het primaire gereedschap voor breek- en sloopwerk in bouw, installatietechniek en renovatie.
Bouw en sloopwerk
Aannemers gebruiken hakhamers voor het openbreken van betonvloeren voor leidingwerk, het verwijderen van tegels en chape bij vloerrenorvatie en het hakken van ankersleuven in betonwanden. Zware sloophamers (20-30J) worden ingezet bij funderingssloop en het verwijderen van dragend metselwerk bij renovatieprojecten.
Installatietechniek
Loodgieters en cv-installateurs gebruiken middelzware hakhamers voor het frezen van kanalen (sleuven) in betonnen en bakstenen wanden voor leidingdoorvoer en het verwijderen van stuclagen voor renovatie van leidingen. De lichte hakhamer met SDS-plus is het meest gebruikt voor installatiedoorvoeren in gipsblokken en binnenwanden.
Restauratie en monumentenzorg
In de restauratiebouw worden lichte hakhamers (5-10J) gebruikt voor het zorgvuldig verwijderen van voegen, stuc en verflagen van historisch metselwerk en natsteenwanden. De instelbare slagkracht is hierbij cruciaal om het onderliggende materiaal niet te beschadigen; gebruik uitsluitend lichte modellen bij restauratiewerk aan waardevolle constructies.
Waarom een hakhamer kopen bij Würth?
Würth hakhamers zijn gebouwd voor zwaar dagelijks gebruik met krachtige slagmechanismen en effectieve antitrillingssystemen.
- Breed slagvermogen: 5J tot 30J in lichte, middelzware en zware uitvoeringen voor elk breekwerk.
- AM-compatible (accu): draadloze hakhamers op het 18V AM-platform voor locatiewerk.
- Antitrillingssysteem: bij middelzware en zware modellen voor vermindering van HAV-belasting.
- Snel leverbaar: bestel online of haal op in een Würth Shop bij u in de buurt.
Veelgestelde vragen over hakhamers (FAQ)
Een combi-hamer (of boorhamer) heeft twee functies: roterend boren en hamerboren. Een hakhamer heeft uitsluitend de hakfunctie (SDS-rotatie uitgeschakeld) en is zwaarder en krachtiger in slagenergie dan een combi-hamer. Voor zwaar breekwerk kiest u altijd een hakhamer; voor boren en licht hakken is een combi-hamer veelzijdiger.
Gebruik een platte kanaalbeitel (20-40mm breed) voor het frezen van rechte sleuven in beton en baksteen. Voor het loshakken van tegels is een tegelbeitel (trapeziumvorm) geschikt. Puntige beitels worden gebruikt voor het openbreken van betonconstructies en het starten van breekwerk in hard beton.
De maximale dagelijkse gebruiksduur is afhankelijk van de HAV-waarde (hand-armtrillingsniveau, m/s2) van de machine en de actiewaarden uit de EU-richtlijn trillingen (2002/44/EG). Bij een HAV-waarde van 10 m/s2 is de maximale blootstellingsduur circa 2 uur per dag (actiewaarde 2,5 m/s2 x 8u). Raadpleeg de handleiding en het trillingsdagboek voor nauwkeurige berekening per model.
Nee. SDS-plus en SDS-max zijn niet onderling uitwisselbaar: de steel- en beitelhouderdiameters zijn verschillend (10mm vs 18mm). Gebruik altijd een beitel die overeenkomt met de beitelhouder van uw machine. Adapters zijn verkrijgbaar maar reduceren de slagefficiëntie en worden niet aanbevolen voor zwaar gebruik.
Würth hakhamers zijn beschikbaar in 5J tot 30J in elektrisch en accu-AM uitvoering met SDS-plus en SDS-max beitelhouder voor tegelwerk, kanaalfrezen en zwaar betonbreekwerk. Bestel via de webshop of haal op in een Würth Shop.
Mocht u nog vragen hebben over hakhamers, dan helpt Würth u graag met advies en passende productoplossingen.
Heeft u nog vragen over hakhamers? Neem dan contact op door te bellen met sales support op 073 - 629 17 65 of te mailen naar sales@wurth.nl.