Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Set voor kunststofreparatie en montage voor PDC-houders 9-delig
Geschikt voor kunststofreparaties en voor professioneel installeren van kunststof houders voor parkeerhulpsystemen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Professionele reparaties en montage
- Het accu clip-lasapparaat wordt gebruikt voor bevestiging met lijm of lasclips
- Het lasapparaat heeft een LED-lampje voor optimale verlichting van het werkgebied
- De meegeleverde MV-nieten zijn speciaal ontwikkeld voor kunststof houders voor parkeersystemen
- Visuele stop voorkomt overmatig smelten, waardoor schade aan de voorkant van de bumper wordt voorkomen
- Zelfklevende bevestiging met drie verschillende speciale kleefmiddelen, afhankelijk van de toepassing
- Ook geschikt voor het repareren van kunststof onderdelen in de automobielsector
Leveringsomvang
- 1x oplaadbaar Plasto Clip-nietlasapparaat
- 1x laadapparaat 12 V DC/0,5 A
- 1x 100 lasnieten type M
- 1x 100 lasnieten type V
- 1x tinstaaf, spatelvormig 30 x 250 x 12,5 mm
- 1x Klebfix 4-in-1 secondenlijm, 4 g
- 1x Klebfix GEL secondenlijm 20 g
- 1x Klebfix 2C secondenlijm, 10 g
- Bevestigen met behulp van een oplaadbaar nietlasapparaat
- Toepassing van maximaal 300 nietjes per batterijlading (bij 15 W)
- Twee vermogensniveaus: Niveau 1 voor dunwandige materialen en niveau 2 voor snelle werkresultaten
- Extra niettypes (V, M, S, W) zijn als optie verkrijgbaar
Zelfklevende bevestiging met drie verschillende speciale kleefmiddelen, afhankelijk van de toepassing
- Secondenlijm Klebfix 4-in-1: Aanbrengen met borsteldop op moeilijk bereikbare plaatsen
- Klebfix GEL secondenlijm voor verticale toepassingen, omdat de lijm niet oncontroleerbaar vloeit
- Klebfix 2C secondenlijm voor het overbruggen van grote openingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!