Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Balkdragerbeugel, BD-U/TZN

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Balkdragerbeugel, BD-U/TZN

Eendelig paalanker geschikt voor beton met vaste U-bevestiging en 250 mm ribbeldeuvel. Voor lichte constructies zoals carports, schermhekken.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
  • Geschikt voor verankering in beton, instelbare hoogtecompensatie met 250 mm ribbeldeuvel

  • Eenvoudige installatie met behulp van externe vork

  • Vorkmateriaal: staal S 235 JR conform EN 10025:2004

  • Materiaal van ribbeldeuvel: B 550 BR + AC conform DS 10080:2006; d = 20 mm

  • Oppervlak: volledig thermisch verzinkt, laagdikte ca. 55 µm conform EN 1461

  • Gebruiksklasse: toepassing in gebruiksklassen 1, 2 en 3
Opmerking

Diameter van bouten/schroeven mag slechts max. 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.



Een goede verankering van de paalsteunbeugel in de (onder)grond moet afzonderlijk worden gecontroleerd.

Europese technische goedkeuring ETA-13/1063