Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
PIAS zelfborende schroef, platbolkop met AW-aandrijving
PIAS zelfborende schroef, platbolkop met AW-aandrijving - 1
PIAS zelfborende schroef, platbolkop met AW-aandrijving - 2
PIAS zelfborende schroef, platbolkop met AW-aandrijving - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

PIAS zelfborende schroef, platbolkop met AW-aandrijving

Behuizing van gehard staal, gegalvaniseerd blauw gepassiveerd, met boorpunt. Voor het bevestigen van staalprofielen op stalen onderbouwconstructies ≤ 3 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 43-uitvoeringen
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
  • Vermindert de installatietijd met ten minste 50% dankzij de boorpunt en maakt in één stap boren zonder centerpons, schroefdraadvorming en bevestiging mogelijk

  • Optimale krachtoverdracht door innovatieve AW-aandrijving

  • Geschikt voor componentcombinaties tl/tII conform goedkeuring ETA-10/0184 staal/staal voor dia. 4,2 mm, 4,8 mm en 5,5 mm
Opmerking
  • Contactdruk tijdens gebruik is ongeveer 100 N. Inschroeven met diepteaanslag indien nodig.

  • Zelfborende schroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)

  • Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan

  • Zelfborende schroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden geschroefd
  • Ø 4,2 en 4,8 mm:

  • Algemene technische goedkeuring Z-14.1-4

  • Europese technische goedkeuring ETA-10/0184

Verzinkte zelfborende schroeven mogen alleen worden gebruikt op plaatsen waar geen permanente vochtige omstandigheden worden verwacht. Condensatie wordt niet als een permanent vochtige toestand beschouwd (corrosiviteitscategorie ≤ C2 conform EN ISO 12944-2). Bij bevestigingselementen met een technische goedkeuring moet de goedkeuring, en in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen", in acht worden genomen.