Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
PIASTA-boorschroef, zeskantkop met korte boorpunt en afdichtschijf
A2 roestvast staal met boorpunt en gegoten schroefdraad van gehard staal. Voor bevestiging van dunwandige profielpanelen (stootplaat-verbindingen) gemaakt van staal en aluminium ≤ 2 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De afdichtschijf bestaat uit een metalen achterkant van RVS A2 met aangevulkaniseerde afdichting van hoogwaardige EPDM
- Vermindert de installatietijd met ten minste 50% dankzij de boorpunt en maakt boren zonder centerpons, draadvorming en bevestiging mogelijk, alles in één stap
Geschikt voor componentcombinaties tI/tII conform goedkeuring ETA-10/0184
- Staal/staal, voor dia. 4,8 mm en 6,3 mm
- Aluminium/staal, voor dia. 6,3 mm
- Aluminium/aluminium, voor dia. 6,3 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!