Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Biomatic 2.0 XL onderdelenreiniger
Würth BIOMATIC XL stationair oplosmiddelvrij ontvettingssysteem met een capaciteit van 200 kg.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
XL spoeltafel
- Afmetingen (intern) L101 x D 80 x H 19 cm voor het reinigen van grote onderdelen
- Uitgerust met twee reinigingsborstels
- Het aflooppunt van de gootsteen is voorzien van een 200 micron-zeef
Werkt met innovatieve technologie voor biologische afbraak (micro-organismen zetten vet om in CO₂ en water)
- Oplosmiddelvrij
- Minder risico voor het milieu
- Geen VOC-uitstoot
Niet-ontvlambare, ongevaarlijke ontvettingsvloeistof
- Geen risico voor de gebruiker
- Minder PBM-vereisten
Vloeistof verwarmd tot 42 °C
- Effectievere reiniging
- Comfortabeler in het gebruik
Aanzienlijke verlaging van de gebruikerskosten
- Geen maandelijks servicecontract
- Geen kosten voor afvalverwijdering
Energiebesparing dankzij de ingebouwde ECO-modus
Wordt geleverd met één biologische zeef
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!