Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Speciale ringsleutel voor oliefilter, AF 27 Voor Ford, PSA en Jaguar
Speciaal gevormde sleutel voor moeilijk bereikbare aandrijving op het oliefilterdeksel.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Gebruik de ½ inch aandrijving om de dop vast te draaien tot 25 Nm volgens de specificaties van de fabrikant
Gebruiken als OEM 303-1579/lengte ca. 250 mm
- Ford 2.0 TDCi (DW10C) (vanaf 2010), 2.2 TDCi (DW12C) (vanaf 2010), C-Max, Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, S-Max
- Citroen/Peugeot 2.0 HDI (DW10C) (vanaf 2009), 2.2 HDI (DW12C) (vanaf 2010), C4 – C5 – C8 - DS4 - DS5, 308 - 3008 - 407 - 508 - 5008 - RCZ
- Jaguar XF 2.2D (vanaf 2012)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!