Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Oliefiltersleutel ∅ 74,5 mm x 15 vlakken met 3/8-inch aandrijving voor Ford
Speciale oliefiltersleutel met aandrijving aan de zijkant
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Optimaal geschikt voor moeilijk bereikbare oliefilterpatronen
- Dimensionaal stabiel en slank metalen ontwerp
- Voor het aanhalen volgens de specificaties van de fabrikant met een momentsleutel
Geschikt voor Ford 1.5 en 1.6 EcoBoost-benzinemotoren, bijv. C-MAX II (2010-2019), Focus III (2010-2018), Galaxy III (2015-2019), Kuga II (2016-2016), Mondeo IV (2007-2014), Mondeo V (2014-2019), S-MAX II (2015-2019), Transit Connect II (vanaf 2013)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!