Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
BSP-nippel met hoek van 45°, buiten/binnendraad
Nippel met hoek van 45°, binnendraad/buitendraad.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Elleboogstuk met BSP-draadfitting voor de montage van hydraulische componenten op verschillende machines en apparatuur.
- G-schroefdraad in inches, conform British Standard Pipe.
- BSP is een algemeen schroefdraadtype voor hydraulische toepassingen.
- 60° conus
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!