Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
RVC 50-stofzuiger voor platte daken
RVC 50-stofzuiger voor platte daken - 1
RVC 50-stofzuiger voor platte daken - 2
RVC 50-stofzuiger voor platte daken - 3
RVC 50-stofzuiger voor platte daken - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

RVC 50-stofzuiger voor platte daken

Robuuste nat- en droogzuiger voor universeel gebruik, met name voor platte daken, in een nieuw ontwerp

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
  • Geabsorbeerde vloeistoffen worden weggepompt via een ingebouwde pomp met een aangesloten ¾ inch-afvoerslang, waardoor continu zuigen mogelijk is

  • Grof vuil kan bezinken en heeft geen invloed op de pomp omdat de afvoerpomp niet op de bodem van de container is geplaatst

  • Het vulniveau wordt automatisch bewaakt en om de beveiliging te garanderen, wordt de turbine automatisch uitgeschakeld wanneer het maximale vloeistofniveau is bereikt

  • Twee grote achterwielen en twee zwenkwielen aan de voorkant zorgen voor meer mobiliteit en kantelbeveiliging

  • De stofzuiger is gemakkelijk te vervoeren dankzij het lage gewicht

  • De geïntegreerde dompelpomp pompt continu opgezogen vloeistoffen uit de container

  • Voor gebruik bij overstromingen, renovatie van platte daken, reiniging van tuinvijvers en zwembadfaciliteiten

  • De pomp kan volledig worden verwijderd en de container kan worden gesloten, zodat de industriële stofzuiger ook kan worden gebruikt als normale nat- en droogstofzuiger
Opmerking

Het apparaat is uitgerust met een grofvuilfilter voor nat stofzuigen. Bij gebruik van de stofzuiger voor droog stofzuigen moet de afvoerpomp worden verwijderd, de grofvuilfilter wordt vervangen door een geplooid filter en moet een filterzak worden gebruikt.