Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
PERFECT nat afdichtmiddel
Geeft de lak een prachtige glans, een glad oppervlak en langdurige waterafstotende bescherming
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Krachtige afdichting voor langdurige bescherming
- Zeer eenvoudige en snelle toepassing garandeert optimale glansresultaten en sterke waterafstotende eigenschappen
- Het blijft direct aan de lakmoleculen vastzitten, verbetert de vuilafstotende eigenschappen van het oppervlak en vormt een flinterdunne beschermlaag met een aangename gladheid
- Ook geschikt voor matte lakken
Niet aanbrengen op hete oppervlakken en niet laten drogen. Beschermen tegen vorst en niet bewaren boven 40 °C.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Lakoppervlakken, ruiten, kunststof onderdelen, velgen, chroom en koplampen, enz.
Maak het natte oppervlak na het wassen van het voertuig gelijkmatig vochtig. Spoel vervolgens alle resten onmiddellijk weg met een sterke waterstraal. Droog het voertuig met een zachte, droge doek. Het product kan direct tijdens het wassen van het voertuig worden gebruikt. Bestaande afdichtingen zijn niet beschadigd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!