Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Nagelanker W-NA-M Met getrapte schroefdraad M8/M10
Eenvoudige en snelle montage: plaatsen en erin tikken. Ideaal voor ophangingen met draadstangen M8 of M10 met getrapte schroefdraad in beton, gemaakt van verzinkt staal met binnendraad.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snelle en eenvoudige montage.
- Minder boren dankzij gereduceerde effectieve plaatsingsdiepte van 25 mm.
- Eenvoudige installatie: Eenvoudig inslaan – geen aandraaimoment vereist.
- Geen speciale boren of inslaggereedschap vereist.
- Doorsteekmontage
- Compatibel met draadstangen M8 en M10 dankzij getrapte schroefdraad.
- Zeer korte randafstanden en ruimten mogelijk.
- Spreidanker met krachtcontrole - zet uit onder belasting.
- Meervoudige verankering in een niet-dragende constructie in beton: Europese technische goedkeuring ETA-11/0339.
- Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120 (ondergrond: beton C20/25 t/m C50/60): Technisch rapport TR 020 "Evaluatie van verankeringspunten in beton betreffende brandwerendheid" (opgenomen in ETA-11/0339).
De slagplug biedt de voordelen van een spreidanker en is gemakkelijk aan te brengen; de slagplug wordt simpelweg door het bevestigde onderdeel in het boorgat geslagen.
- Meervoudige verankering in een niet-dragende constructie in beton: Europese technische goedkeuring ETA-11/0339.
- Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120 (ondergrond: beton C20/25 t/m C50/60): Technisch rapport TR 020 "Evaluatie van verankeringspunten in beton betreffende brandwerendheid" (opgenomen in ETA-11/0339).
Voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen met goedkeuring voor verankering in gescheurd beton en ongescheurd beton
- Bijv. lichtgewicht plafondafwerking en hangende plafonds, buizen, kabelsteunen, enz.
- Voor gebruik in gewapend of ongewapend beton van normaal gewicht met een drukvastheid van min. C12/15 en max. C50/60 conform EN 206-1:2000-12
Mag alleen worden gebruikt onder droge omstandigheden in ruimtes binnenshuis
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!