Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Nagelanker W-NA-K Met nagelkop
Nagelanker W-NA-K Met nagelkop - 1
Nagelanker W-NA-K Met nagelkop - 2
Nagelanker W-NA-K Met nagelkop - 3
Nagelanker W-NA-K Met nagelkop - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Nagelanker W-NA-K Met nagelkop

Eenvoudige en snelle montage: plaatsen en erin tikken. Ideaal voor veilige montage van plafondhangers, C-profielen en betonpanelen, met spijkerkop van verzinkt staal.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
  • Snelle en eenvoudige montage.

  • Minder boren dankzij gereduceerde effectieve plaatsingsdiepte van 25 mm.

  • Eenvoudige installatie: Eenvoudig inslaan – geen aandraaimoment vereist.

  • Geen speciale boren of inslaggereedschap vereist.

  • Doorsteekmontage

  • Zeer korte randafstanden en ruimten mogelijk.

  • Mooi, aantrekkelijk ontwerp.

  • Spreidanker met krachtcontrole - zet uit onder belasting.
Bewijs van prestaties
  • Meervoudige verankering in een niet-dragende constructie in beton: Europese technische goedkeuring ETA-11/0339.

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120 (ondergrond: beton C20/25 t/m C50/60): Technisch rapport TR 020 "Evaluatie van verankeringspunten in beton betreffende brandwerendheid" (opgenomen in ETA-11/0339).
Opmerking

Het inslaganker biedt de voordelen van een spreidanker en is gemakkelijk aan te brengen; het inslaganker wordt simpelweg door het te bevestigen onderdeel in het boorgat geslagen.

Toepassingsgebied
  • Meervoudige verankering in een niet-dragende constructie in beton: Europese technische goedkeuring ETA-11/0339.

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120 (ondergrond: beton C20/25 t/m C50/60): Technisch rapport TR 020 "Evaluatie van verankeringspunten in beton betreffende brandwerendheid" (opgenomen in ETA-11/0339).