Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Nagelanker W-NA Met schroefdraad M6
Zeer eenvoudig te installeren: plaatsen en erin tikken. Ideaal voor aanbouwdelen die weer moeten worden verwijderd, voor beton met M6-schroefdraad, ring en moer van verzinkt staal.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snelle en eenvoudige montage.
- Minder boren dankzij gereduceerde effectieve plaatsingsdiepte van 25 mm.
- Eenvoudige installatie: Eenvoudig inslaan – geen aandraaimoment vereist.
- Geen speciale boren of inslaggereedschap vereist.
- Doorsteekmontage
- Zeer korte randafstanden en ruimten mogelijk.
- Spreidanker met krachtcontrole - zet uit onder belasting.
- Meervoudige verankering in een niet-dragende constructie in beton: Europese technische goedkeuring ETA-11/0339.
- Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120 (ondergrond: beton C20/25 t/m C50/60): Technisch rapport TR 020 "Evaluatie van verankeringspunten in beton betreffende brandwerendheid" (opgenomen in ETA-11/0339).
De slagplug biedt de voordelen van een spreidanker en is gemakkelijk aan te brengen; de slagplug wordt simpelweg door het bevestigde onderdeel in het boorgat geslagen.
- Meervoudige verankering in een niet-dragende constructie in beton: Europese technische goedkeuring ETA-11/0339.
- Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120 (ondergrond: beton C20/25 t/m C50/60): Technisch rapport TR 020 "Evaluatie van verankeringspunten in beton betreffende brandwerendheid" (opgenomen in ETA-11/0339).
Ankers in een redundant niet-structureel systeem in niet-dragende systemen met goedkeuring voor verankering in gescheurd beton (trekzone) en ongescheurd beton (compressiezone)
- Bijvoorbeeld lichtgewicht plafondafwerking en hangende plafonds, leidingen, kabelgoten, metaalprofielen, geperforeerde strips, draadhangers, noniushangers, houten strips, houten latten, vierkante houtblokken enz.
- Voor gebruik in gewapend of ongewapend beton van normaal gewicht met een drukvastheid van min. C12/15 en max. C50/60 conform EN 206-1:2000-12
Mag alleen worden gebruikt onder droge omstandigheden in ruimtes binnenshuis.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!