Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Muurplaatmontageplaat M12
Montagebeugel die dient als afstandhouder, om een muurplaatanker M12 met haak op afstand te bevestigen aan de dragende gevel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Diverse maten
Leverbaar voor isolatiediktes 80, 100 of 120 mm.
Handige montage
De muurplaatmontageplaten zijn voorzien van gaten D13 mm zodat deze met spreidpluggen aan de dragende gevel gemonteerd kunnen worden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!