Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SLANG MET GEVLOCHTEN STALEN MANTEL ISOFLEX
Hogedrukslang met gevlochten stalen mantel zonder schillen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hogedrukslang 420 BAR
- Schillen niet nodig (bladdert niet af)
- Bij de montage mogen uitsluitend ISOFLEX-persnippels/pershulzen worden gebruikt.
- Zachte slang met kleine buigradius
- Gladde buitenafdekking van 3/4" en 1"
Zie documenten voor de tabel met drukstreefwaarden
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!