Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Multifunctioneel lithiumvrij vet, maritiem
Hoogwaardig multifunctioneel smeervet, speciaal ontworpen voor maritieme toepassingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoogwaardig smeervet met hoge belastbaarheid, goede slagbescherming, uitstekende hechting, zeer hoge waterbestendigheid en een zeer hoge bescherming tegen zoutwatercorrosie
Breed scala aan toepassingen in de scheeps- en havensector
- Voor lagers en statische kabels met hoge belastingen en lage tot gemiddelde snelheden
In hoge mate bestand tegen trillingen en stoten
Zeer sterke hechting
- Het smeervet blijft op zijn plaats, zelfs onder zware omstandigheden met zout water, en zorgt voor een optimale corrosiebescherming
Hoogwaardig smeervet voor de schroefaskoker voor zware toepassingen op het dek
Uitstekende corrosiebescherming
Breed toepasbaar
Siliconenvrij, harsvrij en AOX-vrij
Diverse toepassingen in het maritieme - en havensegment, zoals lagers en statische kabels met hoge belastingen en lage tot gemiddelde toerentallen. In hoge mate bestand tegen trillingen en stoten. Door de zeer sterke hechting blijft het vet op zijn plaats, zelfs onder zware omstandigheden met zout water, en zorgt het voor een goede corrosiebescherming. Hoogwaardig smeervet voor de schroefaskoker en zware toepassingen op het dek.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!