Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De bevestigingsplaat wordt gebruikt voor de installatie van verzonken scharnieren in holle kozijnen voor stompe houten deuren DIN R en DIN L
Installatie-instructies:
Dikte kozijn (x)
- 8 mm scharnierdikte
= offset van de montageplaat
Als de montageplaat niet bij de montagehoogte wordt vermeld, kan de montageplaat met de eerstvolgende montagehoogte worden geselecteerd. Het frame moet dan met onderlegplaatjes worden gemonteerd om het verschil te compenseren.
De bevestigingsschroeven voor de M5 x 13,5 mm vernikkelde TX20-scharnieren worden geleverd met de VLB-scharnieren.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!