Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Montagepasta

Effectieve bescherming tegen vergrendeling - Smeerpasta's van WÜRTH

Flenzen en tandwielen, lagers, rollen maar ook lieren worden vaak aan grote belastingen blootgesteld. Sterke krachten, maar ook externe omstandigheden hebben invloed op deze machine-onderdelen. Daarom maakt een doeltreffende smering deel uit van het regelmatige onderhoud om voortijdige slijtage te voorkomen en de levensduur te verlengen. WÜRTH biedt smeerpasta's in verschillende uitvoeringen aan, die zowel geschikt zijn voor de eerste smering van nieuwe machines alsmede voor het onderhoud van bestaande onderdelen. Kom meer te weten over smeerpasta's met hoge weerstand en koop smeermiddelen en roestverwijderaars in hoge kwaliteit bij WÜRTH.

Smeerpasta's kunnen onderhouds- en reparatiekosten verminderen

De oorzaken van slijtage en corrosieschade aan machines kunnen zeer verschillend zijn. Wrijving of vocht zijn de klassieke oorzaken, maar ook bijzondere bedrijfsomstandigheden zoals hoge bedrijfstemperaturen, weersinvloeden, het gebruik van chemicaliën of hoge druk beïnvloeden de prestaties en de werking van machines. Regelmatig gebruik van smeerpasta's en -sprays dient als beschermings-, scheidings- en smeermiddel en kan zo onnodige onderhoudswerkzaamheden en kosten verminderen of zelfs voorkomen. Tegelijkertijd dienen deze voor een betere krachtoverbrenging. Smeerpasta's van WÜRTH worden gebruikt voor de inloopsmering van nieuwe machines, kunnen worden gebruikt om de montage te vergemakkelijken, maar ook voor het onderhoud van bestaande onderdelen.

Veelzijdig inzetbaar - smeerpasta's van WÜRTH

Om te voorkomen dat machines en machineonderdelen vastlopen, oververhit raken of overmatig slijten, biedt WÜRTH een selectie van verschillende smeerpasta’s en smeersprays:

  • Een hoogwaardige smeerspray voor inloopsmering zorgt ervoor dat nieuwe machines goed inlopen. De spray wordt als een vaste, glijdende film op de overeenkomstige delen aangebracht. Dit vermindert de wrijving van de onderdelen - warmlopen en vastlopen worden voorkomen.
  • De vaste smeerpasta uit de tube is op basis van minerale olie en bestand tegen water en temperaturen tot 250° Celsius. Het is geschikt voor glijlagers met hoge thermische of oppervlaktebelastingen en kan worden gebruikt als inloopsmeermiddel.
  • Voor extreem hoge temperaturen is speciale hoge temperatuur smeerpasta van WÜRTH geschikt. De smeerpasta op chemische basis is onschadelijk voor de gezondheid, temperatuurbestendig tot 1400° Celsius, biedt eersteklas bescherming tegen corrosie en is uiterst drukbestendig. In het geval van roestvrijstalen schroefverbindingen zorgt het voor een gelijkmatige loskoppeling van de verbinding.

Smeerpasta voor de fiets

Smeerpasta is een onderhoudsmiddel dat gebruikt wordt bij het monteren en aandraaien van verschillende onderdelen van een fiets. De smeerpasta verlengt het aandraaimoment en voorkomt het slippen en glijden van onderdelen. Op die manier is zeker dat de zadelpen of stuurpen goed vastzit. Ook beschermt de smeerpasta de onderdelen tegen corrosie en roest, waardoor deze langer meegaan. Het belangrijkste voordeel is misschien wel het feit dat het gebruik van smeerpasta piepende en krakende onderdelen weer helemaal geluidloos maakt, waardoor weer optimaal van een fietsrit genoten kan worden.

 

Smeerpasta gebruik je op onderdelen die niet bewegen en op de niet-bewegende onderdelen van de onderdelen die wel bewegen.

Enkele voorbeelden van niet-bewegende onderdelen op de mountainbike zijn de volgende:

  • Alle bouten en schroefdraden
  • Zadelpen en stuurpen
  • Schroefdraad van de pedalen
  • Steek-as van het wiel
  • Crank-armen (deze draaien wel wanneer je trapt maar het zijn eigenlijk de lagers die de crank-armen doen draaien).

Alle onderdelen, contactpunten, bouten en schroefdraden die niet uit zichzelf bewegen kunnen dus worden voorzien van een laagje smeerpasta. Op die manier wordt voorkomen dat deze gaan kraken, breken, stuk gaan, roesten en zullen ook gemakkelijker los te krijgen zijn bij het (jaarlijkse) onderhoud.

Heb je een volledig aluminium mountainbike, dan zit je goed met de reguliere smeerpasta. Heb je echter een exemplaar volledig uit carbon of een mountainbike met zowel onderdelen van aluminium als carbon, dan is een smeerpasta voor carbon het meest geschikt.

Smeerpasta's voor uw bedrijf - smeerpasta's kopen bij WÜRTH

Voor machines en componenten met hoge prestaties biedt WÜRTH precies wat u nodig heeft. Koop smeerpasta online of in een van de WÜRTH-Shops en profiteer van de hoge kwaliteit en de veelzijdige toepassingsmogelijkheden van de smeermiddelen. Bij vragen over de producten staan de medewerkers van WÜRTH ter plaatse en op de service-hotline voor u klaar.