Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Montagetape Universal
Veelzijdige kleefband voor eenvoudige toepassingen. Voor een verscheidenheid aan toepassingen waarbij een sterk plakband met een dunne drager vereist is, zoals het vastzetten van textielbekledingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dragerfolie op PP-basis
Zeer goede aanpassing van het kleefband aan gladde afdekkingen en vloeren
Goed hechtend
Uitstekende hechting, ook op gevoelige oppervlakken zoals PE en PP
De universele tape is niet UV-bestendig, en mag daarom niet langdurig worden blootgesteld aan direct zonlicht
Bij te verlijmen kunststoffen die weekmakeradditieven bevatten, kunnen de weekmakers de lijmlaag veranderen. Dit kan ten koste gaan van de hechtkracht
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad.
Voor een verscheidenheid aan toepassingen waarbij een sterk plakband met een dunne drager vereist is, zoals het vastzetten van textielbekledingen
- De af te plakken oppervlakken moeten door en door droog en stabiel zijn en vrij van stof, vet en olie.
- Voor een goede hechting moet de tape stevig op het te lijmen materiaal worden gedrukt, indien nodig met de aandrukrol (nr. 0693 011 756)
- Bij gevoelige en poreuze ondergronden (bijv. hout, steen) dienen voorafgaande tests te worden uitgevoerd
- Bij te verlijmen kunststoffen die weekmakeradditieven bevatten, kunnen de weekmakers de lijmlaag veranderen. Dit kan ten koste gaan van de hechtkracht
- De montagetape is slechts onder voorwaarden bestand tegen UV-straling en moet daarom worden beschermd tegen direct zonlicht
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!