Moeren 
Een moer is een metalen of kunststoffen ring, met meestal een zeshoekige of vierkante omtrek; en een holte die van schroefdraad voorzien is. In combinatie met een bout, draadeind of een ander voorwerp waarop schroefdraad is aangebracht, is het een middel om twee of meer voorwerpen met elkaar te verbinden. Bijna geen enkel gereedschap in de constructie of installatietechniek is zo alledaags en zo belangrijk als de moer. Ontdek het brede assortiment van meer dan 20 soorten moeren volgens DIN / ISO, bijvoorbeeld gleufmoeren , dopmoeren of kartelmoeren , vleugelmoeren en zeskantmoeren , inslagmoeren , breekmoeren of ringmoeren in de Würth online shop. Hier vindt u voor elke toepassing de ideale moer - natuurlijk van roestvrij staal.
Hoogwaardige moeren van Würth
In onze online shop kunt u kiezen uit duizenden soorten moeren - van de alledaagse zeskantmoer tot de lasmoer volgens DIN 929 , de borgmoer volgens DIN 6923 of de meer speciale DIN 6926 zeskantmoer met flens en kunststof klemdeel voor een geborgde installatie. Voor elk toepassingsgebied en elk probleem is er een perfect passende moer. Natuurlijk wordt elke afzonderlijke moer gekenmerkt door de beste kwaliteit en duurzaamheid.
Zeskantmoeren volgens DIN/ISO
Zeskantmoeren zijn verreweg de bekendste en meest gebruikte moeren in de industrie, constructie en installatietechniek. Bij Würth zijn er duizenden soorten moeren, die allemaal voldoen aan de geldende DIN- en ISO-normen. Kies bijvoorbeeld uit de volgende subcategorieën:
 
- Vlakke zeskantmoeren / vlakke, lage moeren volgens DIN 493, DIN 936 of ISO 4035
- Zelfborgende zeskantmoeren volgens DIN 980, DIN 6924, DIN 6925 of ISO 7042
- Zeskantmoer met fijne schroefdraad volgens DIN 934 of ISO 8673
- Zeskantmoer hoge vorm / verlengmoeren / lange en hoge moeren volgens DIN 6330 of ISO 4033
- Zeskantmoer met linkse schroefdraad volgens DIN 934
Ronde moer met gleuven
Gleufmoeren worden aanbevolen als as-naafverbindingen betrouwbaar moeten worden geborgd. De gleufmoeren zijn ook bestand tegen hoge toerentallen en acceleratiekoppels. Würth gleufmoeren voldoen aan de normen DIN 981, DIN 1804 of DIN 70952 en zijn verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen:
- DIN 981, staal, blank
- DIN 981, staal, verzinkt
- DIN 981, RVS A2
- DIN 1804/W, staal, blank
- DIN 1804/W, staal, verzinkt
- DIN 1804/H, staal, blank
- DIN 1804, RVS A2
- DIN 70852, staal, blank
- DIN 70852, staal, verzinkt
Dopmoeren voor elke toepassing
Dopmoeren worden ingezet wanneer het vrije uiteinde van de schroefdraad door gebruik kan worden beschadigd of een risico op letsel kan opleveren. De karakteristieke bol-vorm voorkomt vasthaken en ophoping van stof of vocht. Würth biedt dopmoeren aan in de volgende varianten:
- Dopmoer, voor de hygiëneruimte
- Dopmoer, hoge vorm volgens DIN 1587
- Dopmoer, hoge vorm, fijne schroefdraad
- Dopmoer, hoge vorm, inches
- Dopmoer, lage vorm
- Dopmoer, zelfborgend
- Dopmoer, zelfborgend, fijne schroefdraad
Kartelmoer, met de hand, geen gereedschap noodzakelijk
Sommige schroefverbindingen moeten vaak worden losgedraaid, maar hoeven niet bestand te zijn tegen grote krachten. Voor dat soort toepassingen zijn kartelmoeren ideaal. Dit type moer heeft geen gereedschap nodig om te bevestigen , maar kan met de hand worden gedraaid dankzij de in buitendiameter aangebrachte kartels of groeven. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen:
- Kartelmoer, hoog model
- Kartelmoer, laag model
- Kartelmoer, kunststof met metalen draadinzet
Vleugelmoeren - eenvoudig, snel en gemakkelijk los te maken
Vleugelmoeren zijn een goed alternatief voor kartelmoeren. Deze kunnen ook met de hand, dus zonder gereedschap, worden losgemaakt. De karakteristieke vleugels maken echter ook het gebruik van een tang mogelijk als de handkracht niet voldoende is. We hebben vleugelmoeren in twee veelvoorkomende vormen:
- Vleugelmoer Duitse vorm
- Vleugelmoer Amerikaanse vorm
Inslagmoeren - onmisbaar bij het werken met hout
Een inslagmoer wordt voornamelijk gebruikt als verbindingselement in de houtbewerking en de meeste mensen kennen hem waarschijnlijk uit de meubelbouw. Dit type moer heeft klauwen of tanden aan de zijkant die in het hout worden gedreven. De klauwen van de inslagmoer worden verder in het hout getrokken wanneer ze worden vastgedraaid. Omdat deze vertanding in het hout word gelagen is de moer geborgd tegen meedraaien tijden de bevestiging van de inslagmoer.
Ringmoeren volgens DIN 582
Ringmoeren of oogmoeren hebben net als de oogbouten een kop in de vorm van een ring die kan worden gebruikt om bijvoorbeeld een ketting kabel of touw aan te bevestigen. De ringmoeren hebben net als een standaard moer binnendraad  voor de bevestiging. Dit type moer wordt vaak gebruikt voor transportbeveiliging, maar komt ook goed van pas op veel andere gebieden waar iets vastgezet moet worden met een kabel of een band. Ringmoeren vindt u bij ons in de volgende uitvoeringen:
- Oogmoer DIN 582, RVS A2
- Oogmoer DIN 582, RVS A4
- Oogmoer DIN 582, staal C15E blank
- Oogmoer DIN 582, staal C15E verzinkt
- Oogmoer DIN 582, staal C15E thermisch verzinkt met 3.1
Kroonmoeren volgens DIN 935, DIN 937 en DIN 979
In sommige gevallen moet de aangebrachte moer extra worden beveiligd tegen onbedoeld verdraaien op de bout. Dan worden kroonmoeren gebruikt. Deze zijn voorzien van een ring met uitsparingen die de moer op een kroon doen lijken. De schacht van de bout moet op zijn beurt een gat hebben waarin een splitpen wordt geplaatst. Door zo een splitpen door zowel de kroonmoer als het gat in de bout te steken kan de moer niet meer draaien ten op zichtte van de bout, waardoor hij niet meer los kan gaan zitten . Bij Würth zijn er de volgende varianten van de kroonmoer beschikbaar:
- Kroonmoer, DIN 935, standaard vorm
- Kroonmoer, DIN 937 of DIN 979, lage vorm
- Kroonmoer, DIN 935, fijne schroefdraad
- Kroonmoer, DIN 937 of DIN 979, lage vorm met fijne schroefdraad
Ronde moeren en hulsmoeren
Ronde moeren en hulsmoeren hebben een relatief hoge vorm en kunnen daardoor gemakkelijk op zeer laag liggende schroeven gebruikt worden. Daarnaast heeft de hulsmoer aan de bovenzijde een sleuf zodat de moer van bovenaf met een schroevendraaier kan worden vastgedraaid. Würth heeft de volgende uitvoeringen in het assortiment:
- Hulsmoer met lenskop
- Ronde moer met trapeziumdraad
Koop meer dan 20 verschillende moeren in het assortiment van Würth
Moeren zijn een veelzijdig en onvervangbaar bevestigingsmiddel. De diverse types verschillen wezenlijk in hun vorm, hun veiligheidsaspecten en hun toepassingsgebieden. In de Würth webshop of in de Würth-shop bij jou in de buurt vind je alle gangbare soorten moeren die je nodig hebt voor je projecten.
- 
Zeskantmoeren zijn de meest voorkomende moeren. Zij worden gebruikt in de overgrote meerderheid van de toepassingen en worden vast- en losgedraaid met een gewone zeskantsleutel. 
- 
Vleugelmoeren worden zonder gereedschap gebruikt. Zij kunnen bij de vleugels worden vastgegrepen en zo met de hand worden losgedraaid. Dit is vooral praktisch wanneer de moer vaker moet worden losgedraaid. In vergelijking met bevestiging met een gereedschap zit de vleugelmoer echter minder stevig aan de schroef vast. 
- 
Gekartelde moeren worden gekenmerkt door een patroon op de buitenvlakken waar de moeren met de vingers worden vastgegrepen en gedraaid. Voor het vast- of losdraaien is geen gereedschap nodig. De verbinding is echter niet zo stevig als met andere moeren. 
- 
De dopmoer heeft een bolvormige ronding die de moer aan één kant afsluit. Dit betekent dat de bout niet buiten de moer uitsteekt. Het risico op verwondingen wordt geminimaliseerd bij de scherpe randen van de schroeven. Bovendien kan de dopmoer visueel punten scoren in vergelijking met andere modellen. 
- 
Inrijmoeren worden niet vastgeschroefd, maar er met een hamer ingedreven. Deze methode is vooral nuttig bij het werken met hout. Voor meubelen is dit de manier waarop scharnieren, handgrepen of tafelpoten worden bevestigd. 
- 
Breekmoeren zijn zogenaamde veiligheidsmoeren. Zij kunnen alleen door bevoegde werknemers worden verwijderd. Door het vooraf bepaalde breekpunt blijft het onderste deel van de moer achter in geval van een onvoorzichtige poging om hem los te maken. Alleen een professional met het juiste gereedschap kan hier actie ondernemen. 
Schroeven, spijkers, klinknagels, onderlegringen en andere bevestigingsmiddelen online bij Würth
Of het nu gaat om zelfborgende moer, vierkante moer , lasmoer of zetmoer - bij Würth vindt u altijd de juiste bevestigingsmiddelen. Maar moeren zijn slechts een onderdeel van een schroefverbinding. Bij Würth kunt u schroeven en sluitringen kopen om veilig te kunnen werken. In onze online shop vindt u ook andere draadstangen die compatibel zijn met deze moeren. En als je helemaal geen schroef nodig hebt, bevat het assortiment ook spijkers , klinknagels en nietjes. Würth biedt u de soorten bevestigingsmiddelen die u dagelijks nodig heeft.