Zeskantmoer, lage vorm, met klemdeel (niet-metalen inzetstuk)
Zeskantmoer, lage vorm, met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) - 1
Zeskantmoer, lage vorm, met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer, lage vorm, met klemdeel (niet-metalen inzetstuk)

DIN 985, staal I6I/I8I, blauw verzinkt gepassiveerd (A2K)

  • Materiaal: Staal
  • Oppervlakte: Verzinkt
  • ROHS-conform: Ja
  • Vorm: Laag
  • Werkingsprincipe van de borging: Klemdeel polyamide ring
  • Borgfunctie: Schroefborging, klemmen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 21-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Schroefdraads... Hoogte Externe aandrijving Sterkteklasse Aantal VE
Prijs/VE
036830
M30 30 mm SW46 I8I
25 st
036833
M33 33 mm SW50 I8I
15 st
03684
M4 5 mm SW7 I6I
300 st
036842
M42 42 mm SW65 I8I
10 st
03685
M5 5 mm SW8 I6I
300 st
03686
M6 6 mm SW10 I8I
250 st
03687
M7 7,5 mm SW11 I8I
500 st
03688
M8 8 mm SW13 I8I
036839
M39 39 mm SW60 I8I
10 st
036848
M48 48 mm SW75 I8I
1 st
036810
M10 10 mm SW17 I8I
100 st
036820
M20 20 mm SW30 I8I
25 st
036816
M16 16 mm SW24 I8I
036836
M36 36 mm SW55 I8I
5 st
036824
M24 24 mm SW36 I8I
25 st
036812
M12 12 mm SW19 I8I
100 st
036814
M14 14 mm SW22 I8I
100 st
036818
M18 18,5 mm SW27 I8I
25 st
036822
M22 22 mm SW32 I8I
25 st
036827
M27 27 mm SW41 I8I
5 st
03683
M3 4 mm WS5.5 I6I
300 st
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
  • Zeskantmoeren volgens DIN 985 met een geringer nominaal gewicht kunnen niet met de testkracht volgens ISO 898-2 worden belast.

  • Ter onderscheiding zijn deze moeren aan weerszijde van de sterkteklasse met een rechtopstaande balk gekenmerkt.


DIN 985 is ingetrokken en vervangen door ISO 10511. Er is een beperkte gelijkenis (draden M7, M18, M22, M27, M33 en draden met nominale diameter > M36 verwijderd | Fijne draad verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draden M10, M12 en M14 gewijzigd in 16, 18 en 21 mm | Sterkteklassen gewijzigd in 04 en 05).