Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Beweegbare en neerlaatbare module Voor standaard kastwerkbank
De module maakt mobiel gebruik mogelijk zonder de belasting op een vaste kastwerkbank te beperken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Stabiele onderbouwconstructie voor flexibel gebruik van systeemkastwerkbanken op verschillende werkplekken
- De bedieningshendel brengt de kastwerkbank omhoog en omlaag
- Vier wielen met een diameter van 125 mm en een kunststof loopvlak, waarvan twee zwenkwielen met vergrendeling en twee vaste wielen
- Maximale belasting voor mobiel gebruik tot 400 kg
Wij adviseren de module alleen te bestellen in combinatie met een kastwerkbank. Latere installatie is complex.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!