Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Biomatic 2.0 mobiele onderdelenreiniger

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Biomatic 2.0 mobiele onderdelenreiniger

Würth BIOMATIC mobiel oplosmiddelvrij ontvettingssysteem met een capaciteit van 150 kg.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Verrijdbare uitvoering


  • Kan in de werkplaats dicht bij het te reinigen onderdeel worden geplaatst

Afmetingen interne spoelbak: L67 x B58 x H17 cm


  • Uitgerust met een reinigingsborstel

  • Het aflooppunt van de gootsteen is voorzien van een 200 micron-zeef

Werkt met innovatieve bioremediatietechnologie (micro-organismen zetten vet om in CO₂ en water)


  • Oplosmiddelvrij

  • Minder risico voor het milieu

  • Geen VOC-uitstoot

Niet-ontvlambare, ongevaarlijke ontvettingsvloeistof


  • Geen risico voor de gebruiker

  • Minder PBM-vereisten

Vloeistof verwarmd tot 42 °C


  • Effectievere reiniging

  • Comfortabeler in het gebruik

Aanzienlijke verlaging van de gebruikerskosten


  • Geen maandelijks servicecontract

  • Geen kosten voor afvalverwijdering

Energiebesparing dankzij de ingebouwde ECO-modus


Wordt geleverd met één biologische zeef