Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
POWER microactieve droogdoek
Uitstekende waterabsorptie voor efficiënt drogen van de auto
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De randloze POWER microactieve droogdoek is uitgerust met de nieuwste gedraaide vezeltechnologie
- Het resultaat is een uitstekende absorptie en het vermogen om in enkele seconden grote hoeveelheden water op oppervlakken zoals verf, glas en kunststof op te nemen
- Extra absorberende vezels zorgen voor een volledige droging zonder nadrogen, waardoor kostbare tijd wordt bespaard tijdens de verzorging van de auto
- Glijdt over het oppervlak en beschermt zelfs de meest gevoelige verf tegen microschade en krassen
- Pluisvrij en streeploos voor een perfect eindresultaat
- Snel, betrouwbaar en zacht drogen na elke reiniging
Wij raden aan de doek voor het eerste gebruik te wassen.
- Ideaal voor het drogen van gelakte, glazen en kunststof oppervlakken direct na het wassen van een voertuig
- Voor streepvrije resultaten op spiegels en ramen zonder polijsten
- De doek kan ook veeleisende detail- en afwerkingswerkzaamheden na het aanbrengen van was of afdichtingen moeiteloos aan
- Ontwikkeld om te voldoen aan de hoogste eisen in professionele en werkplaatswerkzaamheden
Voor een lange levensduur en maximale absorptie geven wij de volgende onderhoudstips
- Spoel de doek na elk gebruik grondig uit
- Was de doek afzonderlijk in de machine tot 60 °C en
- gebruik geen wasverzachter
- Dit helpt de gedraaide vezeltechnologie om maximale prestaties en bescherming voor uw oppervlakken te behouden
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!