Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Metaalafkortzaag, MKS 2400
Cirkelzaag voor metaalzagen voor het zagen van buizen en profielen van staal, non-ferrometalen, kunststoffen en composietmaterialen, evenals RVS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoog aanhaalmoment
Motorvermogen van 2400 W
Comfortabel werken
Verbeterd handgreepontwerp vanwege horizontale handgreeppositie
Geschikt voor mobiel gebruik
Dankzij het handvat in het midden kan de zaag eenvoudig worden vervoerd.
Soepele loop, hoge snijkwaliteit en lange levensduur
Zaagbladgeleider met trillingsdemper
Gebruiksvriendelijk
Koelen niet nodig, wat betekent dat er geen smeermiddel hoeft te worden gebruikt. Handmatig ontbramen is niet nodig.
Vangt slijpsel eenvoudig op (tot 80%)
Met opvangbak voor zaagsel
Handige en snelle afstelling van verstekzagen (90-75-60-45°)
Snelwisselsysteem
Rugvriendelijk werken
Optioneel verkrijgbare montagestandaard met geschaalde lengteaanslag (art.nr. 0701330001) ontworpen om het werk comfortabeler te maken.
- Zaagblad is niet in de leveringsomvang inbegrepen
- De levensduur van het zaagblad is afhankelijk van de doorsnede van het zaagoppervlak.
| Maximale afmetingen van de werkstukken | ||
| 90° | 45° | |
| Cirkelvorm | 140 mm/125 mm (RVS) | 102 mm |
| vierkant | 125 x 125 mm | 75 x 100 mm |
| rechthoekig | 105 x 155 mm | 75 x 100 mm |
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Voor gietmetaal, staal, aluminium, SML, water- en gasleidingen, buizen met kunststofcoating en zelfs RVS
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!