Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Materiaal kasten

Een werkplaats of magazijn zonder goede materiaalkasten verliest tijd aan zoeken en loopt kwaliteitsrisico door ongecontroleerde opslag van gereedschap en materialen. Würth levert materiaalkasten in staal voor de professionele werkplaats: van vleugeldeurkasten met opbergdozen voor kleine onderdelen tot robuuste ladekasten voor gereedschapsopslag, configureerbaar naar de behoeften van het bedrijf. Bestel vandaag nog uw materiaal kast via de Würth webshop en profiteer van vakkundig advies en snelle levering.

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Materiaal kasten

Wat zijn materiaalkasten en wanneer kiest u voor een kast in plaats van een rek?

Een open stelling geeft maximaal overzicht maar ook maximale blootstelling aan stof, vocht en onbedoelde aanraking. Een materiaalkas beschermt de inhoud achter gesloten deuren, houdt de werkplaats overzichtelijk naar klanten en bezoekers, en geeft de mogelijkheid om de toegang af te sluiten als de situatie dat vereist.

Materiaalkasten in de professionele werkplaats zijn niet het alternatief voor een rek, maar een aanvulling: open stellingen voor dagelijks gebruikte materialen, gesloten kasten voor reserve-onderdelen, kwetsbare gereedschappen en materialen die bescherming nodig hebben tegen stof of vocht.

Soorten materiaalkasten van Würth

Het Würth assortiment materiaalkasten omvat meerdere kasttypes voor uiteenlopende opbergbehoeften.

Vleugeldeurkast voor opbergdozen

De vleugeldeurkast is een staande stalen kast met twee naar voren openende deuren en verstelbare legborden voor de opslag van kunststof opbergdozen, dozen, materialen en gereedschapskoffers. De legborden zijn in hoogte verstelbaar voor optimale benutting van de kastruimte bij veranderende inhoud. De kast sluit af met een cilinderslot voor beveiligd opbergen van waardevolle materialen en gereedschappen.

Schuifdeurkast

De schuifdeurkast heeft deuren die horizontaal schuiven in plaats van naar buiten zwaaien. Dit maakt de kast geschikt voor werkplaatsen waar de ruimte voor de kast beperkt is en een vleugeldeuren te ver uitsteekt in het looppad. De schuifdeurkast is in breedte beschikbaar in meerdere maten voor grote voorraden materialen en materieel.

Dubbeldeurkast voor gereedschap

De dubbeldeurkast heeft aan de binnenzijde van de deuren ruimte voor perforatieplaten of houders, zodat ook de deuroppervlakken benut worden voor het ophangen van gereedschap. De combinatie van deurhouders en inwendige legborden geeft de maximale opslagdichtheid in een compacte kast.

Materiaalladekast

De materiaalladekast is een lage of hoge kast met meerdere laden voor gesorteerde opslag van kleine tot middelgrote materialen en gereedschappen. Elke lade heeft een eigen labelruimte aan de voorkant en een maximale belastingcapaciteit per lade. De ladekast is uitgerust met een centrale vergrendeling die alle laden tegelijk afsluit met één sleutel.

Materiaalkasten inrichten: maximale benutting

Een materiaalkasten inrichten is een eenmalige investering die jaren lang de basis bepaalt van de werkplaatsorganisatie. Houd de volgende principes aan:

  • Frequentie als indelingsprincipe: materialen die dagelijks worden gebruikt komen op ooghoogte en in de meest bereikbare positie in de kast. Reserve-onderdelen met lage rotatie komen bovenin of onderin.
  • Groepeer per functie: alle materialen voor een specifiek type werk of machine staan bij elkaar, niet verspreid over meerdere kasten. Een monteur pakt één kast voor alles wat hij nodig heeft voor een standaard klus.
  • Maak elke legplankpositie zichtbaar: gebruik labelstrips aan de rand van elke legplank voor aanduiding van de inhoud. Bij een volle kast kost het zoeken naar de juiste sectie anders evenveel tijd als zoeken zonder kast.
  • Reserveer ruimte voor nabestellingsvoorraad: houd per artikel de vaste hoeveelheid in de kast en de minimumhoeveelheid waaronder nabesteld wordt. Een kast die regelmatig leeg raakt verstoort de werkplaatsorganisatie.

Materiaalkasten aansluiten op het Würth werkplaatssysteem

Würth materiaalkasten sluiten aan op het bredere Würth werkplaatssysteem van gereedschapswagens, werkbanken en stellingsystemen. De kasmaten zijn afgestemd op de standaard werkbankbreedtes en -dieptes, zodat een kast naast of boven een werkbank past zonder overhangende randen of ongelijke oppervlakken.

Kasten kunnen aan de wand worden verankerd voor stevigheid bij zware belading en om kantelen bij het openen van zware laden te voorkomen. Wandverankering is standaard aanbevolen voor alle hoge materiaalkasten met zware inhoud.

Toepassingen per branche

Würth materiaalkasten worden ingezet in uiteenlopende sectoren van de bouw, automotive en industrie.

Automotive en garagebedrijven

Garagebedrijven slaan wisselstukken, veelgebruikte verbruiksartikelen en gereedschap op in materiaalkasten naast de werkplek. Een gesloten kast voor het klantendeel van de werkplaats geeft een professionele uitstraling en beschermt reserve-onderdelen tegen stof en beschadiging.

Industrie en productiebedrijven

In de industrie worden materiaalkasten gebruikt voor de opslag van gereedschappen, meetmiddelen, kalibratiegereedschap en productieonderdelen naast de productielijn. Centrale vergrendeling zorgt voor gecontroleerde toegang en voorkomt onbevoegd gebruik van kwetsbare of kostbare gereedschappen.

Bouw en installatietechniek

Aannemers en installatiebedrijven plaatsen materiaalkasten in de opslagruimte van het bedrijfspand voor het beheer van de materiaalvoorraad die dagelijks naar klussers en bouwplaatsen wordt uitgeleverd. Een goed ingerichte materiaalkasten verkort de picktime bij het samenstellen van een materialenlijst voor een klus.

Waarom materiaal kasten kopen bij Würth?

Würth is al meer dan 75 jaar leverancier van professionele werkplaatsuitrusting aan de bouw, automotive en industrie. De materiaalkasten van Würth onderscheiden zich op de volgende punten:

  • Robuuste staalconstructie: voor intensief professioneel gebruik in een drukke werkplaats of magazijn met zware belading per legplank.
  • Verstelbare legborden: aanpasbaar in hoogte voor wisselende inhoudsformaten zonder gereedschap.
  • Centrale vergrendeling: beveiligde toegang tot waardevolle materialen en gereedschappen met één sleutel voor de volledige kast.
  • Snel leverbaar: bestel online en ontvang uw materiaal kast de volgende werkdag, of haal hem op in een Würth Shop bij u in de buurt.

Veelgestelde vragen over materiaal kasten (FAQ)

De maximale legplankbelasting varieert per kastmodel en is terug te vinden in de productspecificaties. Typische legplankbelastingen voor professionele Würth materiaalkasten liggen tussen de 50 en 150 kg per legplank afhankelijk van het model. Overschrijd de maximale legplankbelasting nooit om doorbuiging en schade aan de kast te voorkomen.

Wandverankering is standaard aanbevolen voor alle hoge kasten met zware belading. Zonder verankering bestaat bij het volledig uitschuiven van zware laden het risico op kantelen. Gebruik de bijgeleverde ankeropeningen en bevestig de kast aan een dragende muur of een stalen wandprofiel.

Ja. Würth materiaalkasten zijn afgestemd op de maatstandaarden van het Würth werkplaatssysteem inclusief werkbanken en gereedschapswagens. Een kast naast of boven een werkbank sluit aan op de werkbankhoogte voor een coherente werkplaatsindeling.

Würth materiaalkasten zijn beschikbaar in de standaard Würth-kleurstelling van lichtgrijs korpus met grijze of rode deuren, afhankelijk van het kasttype en het model. Raadpleeg het actuele assortiment in de webshop voor de beschikbare kleuropties per model.

Een materiaalkas is een veelzijdige kastoplossing met verstelbare legborden voor dozen, materialen en gereedschapskoffers achter gesloten deuren. Een gereedschapsladenkast heeft meerdere vaste laden op specifieke hoogte voor gesorteerde opslag van handgereedschap per categorie of maat.

Mocht u nog vragen hebben over materiaal kasten, dan helpt Würth u graag met advies en passende productoplossingen.

Heeft u nog vragen over materiaal kasten? Neem dan contact op door te bellen met sales support op 073 – 629 17 65 of te mailen naar sales@wurth.nl.