Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Magnetische digitale waterpas met 2 displays
Water- en stofbestendig waterpas, kalibratievrij, met 2 digitale displays en sterke magneten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitstekende leesbaarheid
- Groot LCD-display aan de voorzijde met achtergrondverlichting voor een heldere weergave
- Een tweede display aan de bovenkant maakt het gemakkelijker om af te lezen in verticale toepassingen
- Automatische rotatie van het display bij overgang van normale meting naar bovenhands meten om de optimale afleespositie te garanderen
Akoestisch kantelalarm dat kan worden uitgeschakeld
- Maakt gebruik mogelijk op moeilijk bereikbare plaatsen waar het display moeilijk te zien is
Geen kalibratie vereist
- De digitale meetmodule compenseert automatisch afwijkingen tussen de libelle en de elektronica
Verwijderbare einddoppen
- De zeer robuuste einddoppen beschermen de waterpas tegen schokken
- Eenvoudig te verwijderen einddoppen voor nauwkeurige markering van randen en hoeken
Robuust en duurzaam
- Zeer sterke magneten voor metalen constructie
- Libelleblokken van acrylglas voor een lange levensduur en nauwkeurige leesbaarheid
- Praktisch profiel met lage torsie
- Door het gladde gepoedercoate oppervlak is de waterpas gemakkelijk te reinigen
- Beschermingsklasse IP 67 betekent dat reinigen met water mogelijk is
- Kan tot 400 uur zonder verlichting worden gebruikt
Ideaal voor nauwkeurige metingen in de bouwsector, installatiewerk, interieurafwerking en installatie van machines en apparatuur.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!