Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Multi-bit schroefbevestiging TBS-M
Onmisbaar voor iedereen in de snelbouw en waar u met de serie schroefverbindingen tijd kunt besparen. Met bijpassende adapters en bits voor snelbouwschroevendraaier S 50 TB, accu-snelbouwschroevendraaier TBS 12-A en TBS 18-A.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afstellen van diepteaanslag zonder gereedschap
Snel en zonder gereedschap diepteaanslag afstellen door op de borgschroef te drukken.
Bespaart tijd met serieschroefverbindingen
Geschikt voor schroeven op strip
Grote flexibiliteit tijdens het werk
Geschikt voor schroeven van 3,5 x 25 mm tot 4,2 x 55 mm
Zeer handig en licht in gewicht
Geen grote inspanningen vereist, ook bij gebruik over langere perioden.
Kan worden geplaatst in systeemkoffers voor snelbouwschroevendraaiers
Het bandschroefvoorzetstuk wordt geleverd in een kleine, handige kartonnen doos met adapters en bits.
Bij gebruik met een snelbouwschroevendraaier TBS 12-A moet de bithouder van tevoren worden verwijderd.
Bevestigingen voor snelbouw, vloerlagen, herontwerpen, vloerbekleding, cementpanelen en hekwerk
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!