Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Machinetappen

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Machinetappen

Voor schroefverbindingen op maat: machinetappen van Würth

Regelmatig is het nodig om een schroefverbinding op maat te maken. Voor het maken van draad is een geschikte draadsnijder ook wel een machinetap of draadtap genoemd noodzakelijk. Würth biedt u een breed assortiment aan hoogwaardige tappen voor machines die nodig zijn voor het maken van blinde gaten en doorlopende gaten. Lees meer over machinetappen van Würth.

Met een machinetap kunt u perfecte draadgangen tappen

Het is niet ongebruikelijk in de meubelbouw of ander constructiewerk dat gestandaardiseerde schroeven niet passen of niet passen in het totaalbeeld. Mocht je toch niet zonder een stabiele en losneembare schroefverbinding kunnen of willen, dan kun je met een machinetap tapgaten maken. Er zijn hier in wezen twee opties:

  • Doorlopend gat: als de draad volledig door het werkstuk gaat, kunnen vakmensen een tap gebruiken voor een doorlopende gaten. De resulterende spanen worden naar beneden afgevoerd door het resulterende gat.

  • Blind gat: als de draad eindigt in het materiaal uitkomt, worden machinetappen gebruikt voor blinde gaten. Omdat de hier geproduceerde spanen niet zomaar aan de andere zijde naar buiten kunnen worden geduwd, zijn Würth-machinetappen voor blinde gaten voorzien van een speciale groef- en snijkantgeometrie die een vlotte spaanafvoer garandeert.

  • Combi boortapbits zijn geschikt voor boren, draadsnijden en verzinken in één werkstap. U kunt bijv. met een stationaire boormachine, maar ook in hand- en accuboormachines gebruiken. Dit maakt ze bijzonder flexibel en gebruiksvriendelijk.

Tappen in verschillende materialen

Over het algemeen kunnen schroefdraden in verschillende materialen worden geboord. Würth-machinetappen zijn afgestemd op de respectieve eisen van het materiaal. Of het nu gaat om ongelegeerd staal, aluminium, kunststof of zachte non-ferrometalen, de tappen van hoogwaardig sneldraaistaal (HSS, high speed steel of snelstaal genoemd) met kobaltlegering (HSS-E) zijn - afhankelijk van de beoogde toepassing - bovendien voorzien van een op maat gemaakte coating naar de applicatie. Dit verhoogt de standtijd en snijsnelheid en het toerental wordt gereduceerd door gladde oppervlak. Würth machinetappen zijn voorzien van een kleurenringsysteem zodat u in één oogopslag de juiste machinetap herkent.

Alles voor materiaalbewerking: machinetappen bestellen bij Würth

Bij Würth kunt u niet alleen machinetappen in verschillende uitvoeringen bestellen: voor handmatig tappen met een handtap, zoals het geval is voor nauwkeurig werken aan bijv. een voertuig. Maar ook vindt je er uiteraard ook geschikte wringijzers, snijplaten, snijmoeren en ruimers. Zoals u van Würth gewend bent, overtuigen gereedschappen en machines met hun hoogste precisie en eersteklas kwaliteit. Koop uw materialen bij een van de Würth-vestigingen of 24 uur per dag online.