Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
HSCo Multi Performance machinetap voor doorlopende gaten, DIN 371/376
HSCo Multi Performance machinetap voor doorlopende gaten, DIN 371/376 - 1
HSCo Multi Performance machinetap voor doorlopende gaten, DIN 371/376 - 2
HSCo Multi Performance machinetap voor doorlopende gaten, DIN 371/376 - 3
HSCo Multi Performance machinetap voor doorlopende gaten, DIN 371/376 - 4
HSCo Multi Performance machinetap voor doorlopende gaten, DIN 371/376 - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

HSCo Multi Performance machinetap voor doorlopende gaten, DIN 371/376

De high-performance machinetap met de nieuw ontwikkelde schachtgeometrie (een combinatie van polygoon- en cilindrische schacht (Ø M4-M12)) voor universele toepassing in nagenoeg alle machines en materialen, zoals conventionele staalsoorten, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), titanium, hittebestendige en hoogvaste staalsoorten tot 1200 N/mm² sterkte en gietmaterialen. Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons en kunststoffen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 14-uitvoeringen
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
Flexibel gebruik in accuboor-/schroefmachines, handboormachines, statief- en kolomboormachines


De veelhoekige schacht voorkomt het doorslippen in de boorkop, zorgt voor een optimale krachtoverbrenging en beschermt de boorkop tegen beschadiging.



Geschikt voor standaard toepassingen, zoals in CNC-bewerkingscentra met spantangen of combinatie-gereedschaphouders


Inklemmen van de cilindrische schacht met vierkante aandrijving



Kan nagenoeg in alle materialen betrouwbaar worden toegepast


Nieuw ontwikkelde gereedschapsgeometrie met een verkleinde spaanhoek, geoptimaliseerde vrijloophoek en micro-geometrie



Uitstekende prestaties


  • Tot drie keer langere levensduur dan alle ongecoate machinetappen van Würth

  • Uitstekende spaanafvoer, voorkomt ophoping van spaanders


Exclusief verkrijgbaar bij Würth

Opmerking
  • Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het tappen van schroefdraad.

  • Raadpleeg de overzichtstabellen voor de machinetap/materiaalcombinaties